Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 800kg,Plattform LxB 1000x515mm,Einfachschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520985
520985
Artikel-Nr.:
     711-520985
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPA800-01
EAN/GTIN:
     4260151120484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 800 kg
  • Plattform Länge x Breite 1000 x 515 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1330 x 575 mm
  • Gewicht 120 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
800 kg
Länge Plattform:
1000 mm
Breite Plattform:
515 mm
Hubhöhe (min.):
420 mm
Hubhöhe (max.):
1000 mm
Griffhöhe:
996 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
40 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
150 mm
Länge:
1330 mm
Breite:
575 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Mobiler Hubtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,04*
€ 665,69*
€ 4,95*
ab € 592,84*
€ 666,21*
€ 4,95*
ab € 629,82*
€ 700,67*
€ 4,95*
ab € 624,05*
€ 700,67*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 724,08*
€ 800,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,09*
€ 952,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,88*
€ 939,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,65*
€ 893,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,08*
€ 861,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 419,82*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 360,45*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 462,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.