Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 150kg,Plattform LxB 740x450mm,Einfachschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520982
520982
Artikel-Nr.:
     711-520982
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPA150-01
EAN/GTIN:
     4260151120460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 150 kg
  • Plattform Länge x Breite 740 x 450 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1000 x 450 mm
  • Gewicht 48 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
150 kg
Länge Plattform:
740 mm
Breite Plattform:
450 mm
Hubhöhe (min.):
225 mm
Hubhöhe (max.):
740 mm
Griffhöhe:
935 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
20 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
450 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
48 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,15*
€ 411,87*
€ 4,95*
ab € 359,17*
€ 412,40*
€ 4,95*
ab € 391,98*
€ 444,58*
€ 4,95*
ab € 388,52*
€ 444,58*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 433,83*
€ 493,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 420,02*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 462,25*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 594,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.