Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell,f. Packtisch,HxBxT 1170x40x40mm,z. Schrauben,Stahlrohr,RAL7016


Menge:  Paket  
Produktinformationen
520919
520919
520919
Artikel-Nr.:
     711-520919
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4030177003807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Gestell für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1170 x 40 x 40 mm
  • Befestigung zum Schrauben
  • Aus Stahlrohr mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
1170 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
elektrisch leitend:
nein
Befestigungsart:
zum Schrauben
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,76*
€ 93,39*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 93,80*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 94,17*
49 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 94,98*
Lager 711
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 145,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,21*
€ 172,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,75*
€ 168,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,73*
€ 157,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,90*
€ 148,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 58,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.489,57*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 417,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.