Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,Messbereich 5-120l/min,f. dünnflüssige Medien,max. Viskosität 0,8mPas,Anschluss 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520774
520774
Artikel-Nr.:
     711-520774
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0213-050
EAN/GTIN:
     4250323300592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
  • Messbereich 5 - 120 l/min
  • für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
  • Anschluss 1 1/4"
  • Arbeitsdruck 10 bar
  • Teil- und Gesamtmenge wird gleichzeitig angezeigt
  • mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
  • Gehäuse aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Durchflussmengenzähler, Durchflusszähler

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Durchflussmengenzähler
Messbereich:
5-120 l/min
Medium:
dünnflüssige Medien
max. Viskosität:
0.8-40 mPas
Anschluss:
1 1/4"
Betriebsdruck:
10 bar
Zubehör Funktion:
Teil- und Gesamtmenge wird gleichzeitig angezeigt
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5 V (AAA)
Material Gehäuse:
Polypropylen
Gewicht:
0.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE53987133
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, lutz pumpen durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 120l/min, Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,87*
€ 446,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,05*
€ 446,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,37*
€ 446,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,92*
€ 446,94*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 726,56*
€ 787,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,98*
€ 923,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,57*
€ 890,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,36*
€ 875,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 726,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-101
ab € 835,09*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.095,07*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-301
ab € 829,43*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-111
ab € 870,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.