Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2000x2570x835mm,Fachl. 350kg,3xStahlboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
Artikel-Nr.:
     711-510548
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG20825B
EAN/GTIN:
     4250623703765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2570 x 835 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2500 x 800 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
2570 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2500 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
800 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
125.24 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 437,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,48*
€ 440,52*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 473,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 474,03*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 473,02*
€ 554,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,56*
€ 649,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815B
ab € 252,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820B
ab € 244,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 324,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822B
ab € 315,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 97,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.