Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT800mm Grundregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457066
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20825B
EAN/GTIN:
     4250623703765
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 448,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,64*
€ 450,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,43*
€ 466,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,31*
€ 466,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 468,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815B
ab € 255,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820B
ab € 242,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 325,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822B
ab € 349,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.