Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1520x635mm,Fachl. 350kg,5xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510499
510499
510499
510499
510499
510499
510499
510499
510499
Artikel-Nr.:
     711-510499
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30615S
EAN/GTIN:
     4250623703314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1520 x 635 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1500 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1520 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
1500 mm
Feldlast:
2000 kg
Fachtiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
126.82 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,73*
€ 376,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 312,81*
€ 423,87*
Lager 711
27
Frei Haus
ab € 404,42*
€ 480,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,95*
€ 546,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30620S
ab € 334,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30622S
ab € 394,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30625S
ab € 441,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06015
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.