Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 878x800x400mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509385-0004
509385-0004
509385-0004
509385-0004
509385-0004
509385-0004
509385-0004
Artikel-Nr.:
     711-509385-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-SN
EAN/GTIN:
     4038933113012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 878 x 800 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 509385-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509385-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509385-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509385-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509385-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509385-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
878 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
46 kg
Dekor Korpus:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,19*
€ 444,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,52*
€ 444,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,12*
€ 446,77*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,31*
€ 500,21*
Lager 711
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 744,48*
€ 845,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,88*
€ 1.005,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,51*
€ 981,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,64*
€ 948,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,48*
€ 885,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 389,68*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 381,00*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 391,25*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
ab € 389,89*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 388,63*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 390,17*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 388,92*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 379,58*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 379,62*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 378,62*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,45*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...-509385-0008
ab € 745,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.