Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Onyx mit 1 Fachboden, HxBxT 878 x 878 x 400 mm | GL1866-NUNU
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Onyx mit 1 Fachboden, HxBxT 878 x 878 x 400 mm | GL1866-NUNU
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Onyx mit 1 Fachboden, HxBxT 878 x 878 x 400 mm | GL1866-NUNU
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-04Q208-SN
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-SN
EAN/GTIN:
     4038933113012
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Nussbaum
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
865
Gewicht:
46
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,44*
€ 448,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,60*
€ 450,30*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,59*
€ 501,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,55*
€ 507,83*
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 518,39*
€ 604,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
€ 505,10*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
€ 514,69*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
€ 457,76*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
€ 461,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
€ 459,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
€ 460,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
€ 462,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
€ 447,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
€ 449,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
€ 449,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
€ 448,22*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...
€ 606,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.