Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 878x800x400mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509385-0002
509385-0002
509385-0002
509385-0002
509385-0002
509385-0002
509385-0002
Artikel-Nr.:
     711-509385-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-SB
EAN/GTIN:
     4038933112992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 878 x 800 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 509385-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509385-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509385-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509385-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509385-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509385-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
878 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
46 kg
Dekor Korpus:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,91*
€ 445,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,61*
€ 445,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,92*
€ 447,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,00*
€ 501,40*
Lager 711
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 745,52*
€ 843,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,85*
€ 1.004,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,32*
€ 1.003,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,70*
€ 980,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,08*
€ 947,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,52*
€ 887,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 388,57*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 378,33*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 390,08*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
ab € 390,06*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 389,21*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 389,89*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 390,25*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 379,49*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 381,20*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 379,13*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 380,32*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...-509385-0008
ab € 745,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.