Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 720x800x400mm,1xHolzboden,1,5 OH,Front silber,Dekor Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509383-0003
509383-0003
509383-0003
509383-0003
509383-0003
509383-0003
Artikel-Nr.:
     711-509383-0003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.508-SL
EAN/GTIN:
     4038933112886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 1,5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 509383-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509383-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509383-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509383-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509383-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509383-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
25 kg
Dekor Korpus:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,01*
€ 456,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,50*
€ 456,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 458,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 491,11*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 701,68*
€ 796,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,06*
€ 919,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,53*
€ 889,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,68*
€ 835,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 389,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 379,39*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 389,09*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
ab € 389,65*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 388,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 388,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 380,45*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 378,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 379,07*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 379,34*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,08*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-S...-509383-0008
ab € 696,83*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-S...
ab € 490,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.