Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 3300x2785x800mm,2xTraversen,6 Stellplätze,Einlagerung quer,Tragl. 1200kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509094
509094
509094
509094
509094
Artikel-Nr.:
     711-509094
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212249781
EAN/GTIN:
     4026212249781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palettenregal - Anbaufeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2785 x 800 mm
  • Feldlast 5800 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 2 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung quer
  • Traglast pro Palette 1200 kg
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
3300 mm
Breite:
2785 mm
Tiefe:
800 mm
Feldlast:
5800 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
3 Stück
Einlagerung:
quer
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Anlieferung:
zerlegt
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/1 (21)
Gewicht:
85.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 555,12*
€ 645,50*
€ 4,95*
ab € 555,64*
€ 645,50*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 582,81*
€ 674,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,97*
€ 775,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,35*
€ 748,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,81*
€ 693,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20081081
ab € 22,99*
Zubehör
META
20078125
ab € 2,60*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,24*
Zubehör
META
20051059
ab € 33,29*
Zubehör
META
20088450
ab € 63,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.