Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Palettenregal META MULTIPAL, Fachlast 2.400 kg,Feldl.5.800 kg,HxLxT 330,0x270,0x80,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Palettenregal META MULTIPAL, Fachlast 2.400 kg,Feldl.5.800 kg,HxLxT 330,0x270,0x80,0 cm
Anbau-Palettenregal META MULTIPAL, Fachlast 2.400 kg,Feldl.5.800 kg,HxLxT 330,0x270,0x80,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MR3234
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20093234
EAN/GTIN:
     4026212249781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
META MULTIPAL Palettenregal Anbauregal, zur Lagerung von Paletten und Stückgut


  • modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut
  • Längs- oder Quereinlagerung möglich
  • Ebenen im 5,0 cm-Raster höhenverstellbar
  • geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität
  • Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
  • Ständer verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange Option: Ständer in RAL 5010 enzianblau (gegen Aufpreis)
  • Ständer inkl. Bodenanker

Gesamtbreite
Grundregal =

Holmlänge + 17,0 cm
Anbauregal =
Holmlänge + 8,5 cm

Gesamttiefe =
Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis max. Feldlast möglich.

Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 4 Regalfeldern.

 

Der Fußboden dient als 3. Lagerebene.

 

Von der Planung bis zur Montage alles aus einer Hand - vom Spezialisten.

Die Lieferung erfolgt i.d.R. frei Bordsteinkante (ohne Abladen). Gerne übernehmen wir bei Anlieferung auch das Abladen und Vertragen der Regale gegen Aufpreis für Sie.

Wir beraten Sie gerne!


  • Größe (HxBxT): 330,0 x 270,0 x 80,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
270,0
Höhe [cm]:
330,0
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Palettenregal
Produktkategorie:
Regale
Anzahl Ebenen:
2
Ausführung:
Anbauregal
max. Fachlast [kg]:
4.800
max. Feldlast [kg]:
5.800
Produktserie:
META MULTIPAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 485,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 553,37*
€ 651,13*
€ 4,95*
ab € 557,62*
€ 651,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,51*
€ 763,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,27*
€ 746,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20081081
ab € 22,94*
Zubehör
META
20078125
ab € 2,60*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,22*
Zubehör
META
20051059
ab € 33,06*
Zubehör
META
20088450
ab € 63,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.