Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer,HxBxT 720x430x800mm,3 Schublade(n),1 HR-Auszüge,MA,onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
507154-0009
Artikel-Nr.:
     711-507154-0009
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308HR1--507154-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Anstellcontainer
Standcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 3 Schublade(n)
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • mit Materialauszug
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 507154-0001 Ahorn
  • 507154-0002 Buche
  • 507154-0003 lichtgrau
  • 507154-0009 onyxgrau
  • 507154-0006 weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Aktencontainer, Standcontainer, Büro-Einrichtung, Schubladencontainer, Hängeregisterschrank, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Standcontainer
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
nein
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
3 Stück
HR-Auszüge:
1 Stück
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Postfach/Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Füße
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
52 kg
Dekor Platte:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, geramöbel aktenschrank, aktenschrank, anstellcontainer lichtgrau, Beistellschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Hängeregisterschrank, Haengeregistrsturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,40*
€ 1.155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,00*
€ 1.117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,99*
€ 1.073,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,39*
€ 992,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-0308HR1-AAA
ab € 420,6416*
Ähnlich
Geramöbel
N-0308HR1-BBB
ab € 417,9116*
Ähnlich
Geramöbel
N-0308HR1-LLL
ab € 419,21*
Ähnlich
Geramöbel
N-0308HR1-WWW
ab € 421,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.