Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-0308HR1-AAA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308HR1-AAA
EAN/GTIN:
     4038933111384
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Anstellcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Ahorn/Ahorn
Breite in mm:
438
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
52
Volumen:
,29
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,33*
€ 497,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,02*
€ 499,72*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 559,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,69*
€ 566,64*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,36*
€ 568,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,38*
€ 591,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 47,20*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.002,42*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.009,40*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.034,83*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 932,01*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 932,82*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 932,91*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 938,63*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 933,32*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.006,04*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.005,41*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.006,27*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.011,39*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.003,76*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 966,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.