Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolen-Seilwinde,Zugl. 1200kg,Seilaufnahme 2000x0,8cm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506566
506566
Artikel-Nr.:
     711-506566
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30028
EAN/GTIN:
     4250450418597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
Konsolen-Seilwinde
  • Zuglast 1200 kg
  • Seilaufnahme 2000x0,8 cm
  • 25 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 19 daN
  • Platte Länge x Breite 240 x 127 mm
  • Schraubloch Abstand 162x77/10 mm
  • Winde mit Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gewicht 10,3 kg

Suchbegriffe:
Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Handseilwinde

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Konsolen-Seilwinde
Zuglast:
1200 kg
Seilaufnahme:
2000x0,8 cm
Hub je Kurbelumdrehung:
25 mm
Kurbelkraft:
19 daN
Länge Platte:
240 mm
Breite Platte:
127 mm
Schraubloch Abstand:
162x77/10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
10.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 252,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 215,22*
€ 252,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 253,59*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 255,09*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 341,44*
€ 386,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H30032
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.