Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Trennwandsystem,HxB 2200x2000mm,m. Drückergarnitur/Anschlag,Vorhängeschloss,Stahl,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505679
505679
505679
505679
505679
505679
Artikel-Nr.:
     711-505679
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 2000 mm
  • Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
  • mit Drückergarnitur und Anschlag
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
  • Lieferumfang: ohne Schloss

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2200 mm
Breite:
2000 mm
Höhe Masche:
50 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
2.5 mm
Stellwand Ausstattung:
Drückergarnitur, Anschlag
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Lieferumfang:
ohne Schloss
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 268,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 268,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
DE800030
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.