Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.000 mm, 118916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118916-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800383
EAN/GTIN:
     4055091004655
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.000 mm, Vorhängeschloss Ein Trennwandsystem sorgt in Ihren Lagerhallen für Übersicht und gewährleistet Sicherheit vor Einbrüchen. Den optimalen Schutz bekommen Sie mit einer Doppelflügeltür TROAX® mit Schließsystem. Sie lässt sich schnell montieren. Ergonomisch und funktional gestaltete Doppelflügeltür Wahlweise mit Zylinder- oder Vorhängeschloss Mit Pulverbeschichtung für Stoß- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelflügeltür Schließsystem = Vorhängeschloss Element Breite = 2000 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
2000 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.