Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel,Ø 800mm,max. Sichtweite 8m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505096
505096
505096
Artikel-Nr.:
     711-505096
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.14.690
EAN/GTIN:
     4055381209746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 800 mm
  • Maximale Sichtweite 8 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Kontrollspiegel, Industriespiegel, Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Industriespiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
schwarz/gelb
Durchmesser:
800 mm
max. Distanz:
8 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Industriespiegel, Verkehrssicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 180,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 216,31*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 216,45*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 190,65*
€ 223,45*
€ 4,70*
ab € 190,08*
€ 224,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,50*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,69*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.