Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 420-610mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz,Lift schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504889
504889
504889
504889
Artikel-Nr.:
     711-504889
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3520.11
EAN/GTIN:
     4260257711296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 420 - 610 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
420-610 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Lift Ausführung:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker pur, Arbeitsstuhl, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
30
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 187,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 215,62*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 237,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.