Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Hocker Modell 3520.11, 420-620mm, Rollen, PU-Sitz, Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3520.11, 420-620mm, Rollen, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3520.11, 420-620mm, Rollen, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3520.11, 420-620mm, Rollen, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3520.11, 420-620mm, Rollen, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3520.11
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3520.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Der superweiche und trotzdem strapazierfähige Drehhocker ist wahlweise mit

einem polierten Aluminium-Fußkreuz oder einem schwarzen Kunsstoff-

Fußkreuz erhältlich.

Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die

Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu Ihrer Einrichtung

bestellen.

 

PU-, Buche- oder Polstersitz, Ø 350 mm, abgedeckte Sicherheitsgasfeder,
hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm.
Sitzhöhe mit Gleiter: 400 - 600 mm
Sitzhöhe mit Rollen: 420 - 620 mm

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker pur, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 187,07*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 187,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 214,76*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.