Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-/Notdusche,10x200ml pH-Neutral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
504617
504617
504617
504617
504617
504617
Artikel-Nr.:
     711-504617
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4752 (10 Stueck)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augen-/Notdusche
  • 10 x 200 ml pH-Neutral
  • gemäß DIN EN 15154-4

Suchbegriffe:
Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Augenspülflasche, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augen-/Notdusche
Lösungstyp:
pH-Neutral
Inhalt:
200 ml
Flaschen Anzahl:
10 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,33*
€ 316,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 263,41*
€ 313,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,63*
€ 300,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,95*
€ 293,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,46*
€ 258,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.