Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Tischascher,Stahl,HxØ 40x90mm,Korpus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503909
503909
Artikel-Nr.:
     711-503909
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350026
EAN/GTIN:
     4260058003583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher rot
tischaschenbecher
Sicherheits-Tischascher
  • aus Stahl
  • Höhe x Durchmesser 40 x 90 mm
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Aschereinsatz Inhalt 0,2 l
  • Kopfteil schwarz
  • Kopfteil abnehmbar

Suchbegriffe:
Ascher, Tischascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Sicherheits-Tischascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Tisch
Inhalt:
0.2 l
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
90 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Form:
rund
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
Farbe Kopfteil:
schwarz
Farbe Ausführung:
rot
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: tkg tischaschenbecher, Ascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 19,69*
2 Tage
394
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 23,87*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 17,91*
€ 23,97*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 24,11*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2949613
ab € 18,45*
Ähnlich
SETON
Y2954797
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
Y2663221
ab € 21,05*
Ähnlich
SETON
Y2949258
ab € 11,57*
Ähnlich
SETON
Y2664884
ab € 26,18*
Ähnlich
SETON
Y2664881
ab € 15,89*
Ähnlich
SETON
Y2664883
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.