Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focusschild - Rauchen verboten, Schwarz/Blau, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focusschild - Rauchen verboten, Schwarz/Blau, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß, Rot
Focusschild - Rauchen verboten, Schwarz/Blau, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß, Rot
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663221
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2663221
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Text:
Information<br>Rauchen ist nur in gekennzeichneten Raucherzonen erlaubt
Farbe:
Schwarz/Blau
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Zusatzfarbe:
Rot
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.