Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektschrank,HxBxT 1910x740x420mm,15xProspektklappen,f. DIN A4,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503025
503025
503025
503025
Artikel-Nr.:
     711-503025
Herst.-Nr.:
     49379611
EAN/GTIN:
     4044917099005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Klappen-Schrank
Prospektschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1910 x 740 x 420 mm
  • 15 Fächer mit Prospektklappen
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 330 x 215 x 330 mm
  • passend für DIN A4
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Holz
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Regal für Büro, Schrank für Büro, Holzschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Klappenschrank, Reisebüroschrank, Prospekt-Schrank, Prospektregal, Klappenregal, Katalogschrank, Katalogregal, Prospekt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Prospektschrank
Höhe:
1910 mm
Breite:
740 mm
Tiefe:
420 mm
Fächer Anzahl:
15 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Prospektklappen
Format:
DIN A4
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Boden:
lichtgrau
Fachhöhe:
330 mm
Fachbreite:
215 mm
Fachtiefe:
330 mm
Unterbau:
Sockel
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Türkonstruktion:
einwandig
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappenschrank, Prospektschrank, aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Regal für Büro, Schrank für Büro, Holzschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Reisebüroschrank, Prospekt-Schrank, Prospektregal, Klappenregal, Katalogschrank, Katalogregal, Prospekt-Regal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 562,39*
€ 658,73*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 607,97*
€ 700,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 568,65*
€ 700,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,48*
€ 833,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,45*
€ 824,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,97*
€ 723,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49913400
ab € 3,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49379511
ab € 573,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49379311
ab € 652,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3794
ab € 608,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.