Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektschrank Print 15xA4 BxTxH 74x42x191cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektschrank Print 15xA4 BxTxH 74x42x191cm lichtgrau
Prospektschrank Print 15xA4 BxTxH 74x42x191cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3796
Herst.-Nr.:
     3796
EAN/GTIN:
     4044917099005
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Klappen-Schrank
  • Korpusbauweise mit geschlossenen Einzelfächern
  • Titelklappen leicht schrägstehend mit 17 mm tiefer Auflagekante
  • Klappen einzeln schwenk- und einschiebbar auf präzisen Führungen
  • Entnahmeprospekte planliegend für bequemen Zugriff, bei geschlossener Klappe sowohl staub- wie auch lichtgeschützt
  • Schrankkorpus mit Sichtrückwand und Schiebetürenschränken aus melaminharzbeschichtetem E1-Holzgütespan
  • Fachböden hochbelastbar und absolut verwindungssteif aus polyesterbeschichtetem Möbelstahl
  • Titelklappen aus durchgefärbtem Kunststoff
  • Einheitlich lichtgrau RAL 7035.
  • Klarsichtfolienabdeckungen (9134) für Titelklappen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Bruttogewicht:
80 kg
Farbe:
grau
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1910 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenschrank, Prospektschrank, aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 559,84*
€ 661,71*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 606,93*
€ 703,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 568,75*
€ 703,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,81*
€ 837,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,61*
€ 802,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49913400
ab € 3,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49379511
ab € 574,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49379311
ab € 655,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3794
ab € 608,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.