Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

kerkmann Print-Prospektschrank, 15 x DIN A4, lichtgrau (71400104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Print-Prospektschrank, 15 x DIN A4, lichtgrau (71400104)
kerkmann Print-Prospektschrank, 15 x DIN A4, lichtgrau (71400104)
Artikel-Nr.:
     505-71400104
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     3796
EAN/GTIN:
     4044917099005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
klappenschrank 15 x din a 4
kerkmann Print-Prospektschrank, 15 x DIN A4, lichtgrau
RAL7035, zur Präsentation & Aufbewahrung von Prospekten,
Titelklappen schräghängend mit Klarsichtfolienabdeckung und
Haltekante, dahinter abgeschlossene Fächer,
Lieferung zerlegt, Maße: (B)740 x (T)420 x (H)1.910 mm
(3796)

Schrankkorpus mit Sockelblende aus E1-Gütespan,
Sockel- & Kopfblende als Beschriftungsträger,
pulverbeschichtete Böden aus Stahl,
Maße Klappen: (B)220 x (H)310 mm, Stapelhöhe: 300 mm,
Fachinnenmaß: (B)215 x (T)330 x (H)330 mm

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 1 Woche

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: klappen-schrank, kerkmann klappenschrank, Schränke, Prospekt-Schränke, Schränke, kerkmann, Regale, kerkmann, Prospektschränke, kerkmann
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 428,36*
€ 446,75*
Frei Haus
ab € 443,37*
€ 463,10*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 495,14*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 475,38*
€ 497,95*
Frei Haus
ab € 476,14*
€ 498,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerkmann
9134
ab € 3,41*
Sonstiges
Kerkmann
3793
ab € 510,65*
Sonstiges
Kerkmann
3794
ab € 506,08*
Sonstiges
Kerkmann
3795
ab € 476,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.