Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 800kg,Kunststoff,ØxB 150x48mm,Kugellager,Naben LxØ 60x20mm,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502936
502936
Artikel-Nr.:
     711-502936
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885072872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Bockrolle
  • Traglast 800 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 150 x 48 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
800 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
200 mm
Nabenlänge:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
48 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Gewicht:
2.7 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 44,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 44,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 44,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,16*
€ 46,21*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 107,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.152
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.