Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm
Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm
Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885072872
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885072872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager



• Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
• Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Weitere Informationen:
Ausladung:
60 mm
Tragkraft:
800 kg
Radbreite:
48 mm
Bauhöhe:
200 mm
Rad-Ø:
150 mm
Plattenabmessung LxB:
138x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, bockrolle schwerlastrolle 150mm, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Schwerlastrollen, Polyamid-Räder, Lenkrollen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 35,71*
€ 45,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 45,86*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 37,06*
€ 47,67*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 37,32*
€ 47,93*
8 Tage
15
€ 7,90*
ab € 39,68*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.152
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.