Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm
Bockr Polyr KuLa Anschrpl150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624712
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885072872
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle

Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR110.B15.150
a:
150 mm
c:
48 mm
e:
200 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
800 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.B15.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, bockrolle schwerlastrolle 150mm, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 30221865, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 35,71*
€ 45,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 45,86*
9 Tage
3
€ 4,79*
ab € 37,06*
€ 47,67*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 37,32*
€ 47,93*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 49,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.152
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.