Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Center,HxBxT 2140x1000x500mm,1xStahlboden,4 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7016,Front RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
502729
502729
502729
502729
502729
Artikel-Nr.:
     711-502729
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     440-120-0-4-204
EAN/GTIN:
     4031068104115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Werkstatt-Center
  • Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • 4 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • durchgehende Griffleiste
  • mit Auszugsperre
  • Lochplatten-Rückwand
  • Arbeitsplatte und Schrankfach mit 1 Boden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front in RAL9006 Weißaluminium
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Center, Rollladen-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Werkstattcenter

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
2140 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schublade, Arbeitsplatte, Loch-/Schlitzplatte, Schran
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Fronthöhe 100 mm:
3 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
45 kg
Schrankfach:
ja
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
weißaluminium // RAL9006
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
ja
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
148 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkstatt-Center, Rollladen-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Werkstattcenter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,75*
€ 1.953,13*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,00*
€ 1.988,23*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 2.252,53*
€ 2.519,97*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.961,72*
€ 3.291,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,97*
€ 2.998,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,82*
€ 2.954,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,13*
€ 2.812,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.298,17*
€ 2.734,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,53*
€ 2.680,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-5-000
ab € 120,37*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-8-204
ab € 249,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.