Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem mit Jalousie, Lochblech, 5 Schubladen + 1 Tür, BxTxH 1000x500x2050 mm, RAL 7016/9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3904B-12840318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     440-120-0-4-204
EAN/GTIN:
     4031068104115
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Arbeitsplatzsysteme
Das Arbeitsplatzsystem ist aus Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet. Korpus in RAL 7016 anthrazitgrau und die Front in RAL 9006 weißaluminium. Die Beschichtung ist schlag- und kratzfest.
Ausführung:
∙ 1 durchgehender Fachboden mit 80 kg Traglast
∙ Lochblechaufnahme für Material- und Werkzeughalter
∙ Ausziehbare Holz-Arbeitsplatte, arretierbar
∙ 1 Flügeltürschrank mit einem Fachboden (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug)
∙ 1 Schubladenblock mit 4 Schubladen: Höhen 3 x 100 mm und 1 x 200 mm (Traglast je 35 kg)
∙ 1 Großraumschublade (auf Teleskopschienen gelagert, 100 % Auszug, Traglast 45 kg)
∙ Zentralverriegelung im unteren Schrankbereich
∙ Abschließbare Jalousie im metallic Design
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.713,29*
€ 1.953,05*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,28*
€ 1.988,15*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.250,63*
€ 2.519,86*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.985,92*
€ 3.291,40*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,15*
€ 2.365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,39*
€ 2.306,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,04*
€ 2.194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,90*
€ 2.132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,28*
€ 2.081,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-5-000
ab € 120,40*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-8-204
ab € 250,31*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-6-000
ab € 162,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.