Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 80kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x24mm,Kugellager,Totalfestst.,Felge Kunststoff,Rückenloch 10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501664
501664
Artikel-Nr.:
     711-501664
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B121.A85.075
EAN/GTIN:
     4021885029692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Lenkrolle
  • Traglast 80 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rolle, Apparaterolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
80 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Rückenloch:
10.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
99 mm
Radbreite:
24 mm
Ausladung:
33 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftbinde, Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle mit Feststeller, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle 75mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Lenkrolle, Vollgummibereifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 18,68*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 28,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.