Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x605x695mm,9 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7016,Front NCS-4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500665-0190
500665-0190
500665-0190
500665-0190
500665-0190
500665-0190
Artikel-Nr.:
     711-500665-0190
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84305333-500665-0190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste
  • Mit Etikettenhalter
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500665-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 500665-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 500665-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 500665-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 500665-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 500665-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 500665-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500665-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500665-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Einteilungsraster längs:
50 mm
Einteilungsraster quer:
30 mm
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
101 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
NCS-4040
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 200kg, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.665,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.987,07*
€ 3.554,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.907,65*
€ 3.460,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.776,92*
€ 3.304,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,89*
€ 3.229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.665,24*
€ 3.171,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 22,26*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 23,32*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 25,32*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 81,10*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 70,06*
Zubehör
Thur Metall
56.164.000
ab € 41,56*
Zubehör
Thur Metall
56.163.000
ab € 38,47*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 8,70*
Zubehör
Thur Metall
56183000
ab € 26,47*
Zubehör
Thur Metall
56.176.000
ab € 30,55*
Zubehör
Thur Metall
56.177.000
ab € 39,36*
Zubehör
Thur Metall
56.175.000
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.