| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140429324 Herst.-Nr.: 56.175.000 EAN/GTIN: 7630022305345 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 Längs-/8 Quertrennwände | Fronthöhe: | 75 mm | für Schrankbreite: | 605 mm | Material: | Stahlblech | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,47* | € 42,35* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,65* | € 42,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,58* | € 63,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 66,14* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,03* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|