Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 600mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
424721
424721
Artikel-Nr.:
     711-424721
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 198,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 200,22*
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 273,87*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 378,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,92*
€ 417,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 111,10*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10603
ab € 456,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 37,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.