Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 300mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414852
414852
414852
Artikel-Nr.:
     711-414852
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R30303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,09*
€ 320,79*
Frei Haus
ab € 392,45*
€ 454,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 603,46*
€ 690,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,24*
€ 821,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,12*
€ 812,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,57*
€ 783,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,05*
€ 759,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,46*
€ 718,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 111,38*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10303
ab € 383,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.