Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn, Stahlröllchen, Bahn LxB 1x0,4m, Teilung 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408441
408441
408441
Artikel-Nr.:
     711-408441
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Stahlröllchenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar

Rahmen:

- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Die Achsen sind zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm.

Achsen und Röllchen:

- Achsen aus verzinktem Stahl, mit kugelgelagerten verzinkten Stahlröllchen besetzt
- Röllchendurchmesser 48 mm

Bitte beachten Sie:

- Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden, ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen
- Es sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen
- Als kleinste Breite darf 200 mm nicht unterschritten werden.
- 400 mm Bahnbreite für max. 600 mm Fördergut

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage

Planungshilfe:

Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 200 kg (Stahlröllchen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 131,44*
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 165,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 64,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 46,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 48,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 52,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 61,03*
Zubehör
Blume-Rollen
AB148F01T00R00R10403
ab € 177,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 31,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R00001
ab € 46,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 37,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 65,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 32,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 46,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 23,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00002
ab € 50,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.