Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,HxBxT 1950x1500x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405108-0025
405108-0025
Artikel-Nr.:
     711-405108-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-600-735611
EAN/GTIN:
     4055479634269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405108-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405108-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405108-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405108-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405108-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405108-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
111 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,90*
€ 882,19*
Lager 711
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.142,10*
€ 1.332,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,51*
€ 1.585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,12*
€ 1.560,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,82*
€ 1.478,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,04*
€ 1.426,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,10*
€ 1.359,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,97*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,45*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,58*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,37*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-118
ab € 47,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-204
ab € 47,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-300
ab € 47,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-303
ab € 47,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-510
ab € 47,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-512
ab € 47,52*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-611
ab € 47,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-716
ab € 47,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.