Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,HxBxT 1000x1200x600mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405095-0025
405095-0025
Artikel-Nr.:
     711-405095-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-600-735611
EAN/GTIN:
     4055479621399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405095-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405095-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405095-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405095-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405095-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405095-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,55*
€ 519,32*
Lager 711
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 652,93*
€ 766,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,00*
€ 907,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,58*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,18*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-118
ab € 32,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-204
ab € 32,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-300
ab € 32,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-303
ab € 32,37*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-510
ab € 32,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-512
ab € 32,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-611
ab € 32,55*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011-716
ab € 32,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.