Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x930x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405070-0041
405070-0041
405070-0041
405070-0041
Artikel-Nr.:
     711-405070-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-052-405070-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltürschrank
Lagerschrank
Materialschrank
Schrank aus Stahl
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 110 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit verdeckter Schließstange
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405070-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405070-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405070-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405070-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405070-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405070-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Geräteschrank, Schrankregal, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
110 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
63.01 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 796,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.