Wählen Sie aus folgendem Sortiment | |
„Lagerschrank“ Überbegriffe |
| Darin können Sie diverse Gegenstände aufbewahren, mit verschiedenen Fachböden. |
| Stabile Stahlblechkonstruktion, die zur Werkzeugaufnahme dient, Schubladen zum Teil mit Vollauszug. |
| Dient zur Lagerung von Fässern und Kleingebinden, mit höchster Feuerwiderstandsklasse. |
| Schützen Sie Gasflaschen vor Diebstahl, Witterungseinflüssen und unbefugter Benutzung. |
| Bietet viele einzeln abschließbare Fächer für kleine Gegenstände. |
| Lagern Sie Kleinteile in diesem abschließbaren Schrank. |
| In diesem Schrank können Sie eine oder mehrere Krankentragen aufbewahren, ist mit oder ohne Inhalt erhältlich. |
| Dieser Schrank bietet Ihnen durch Sichtlagerkästen viel Platz für Kleinteile auf engstem Raum. |
| So bewahren Sie Werkzeuge und Maschinen auf, mit Schloss, Flügeltüren und ausziehbaren Schubladen. |
| Der Universalschrank für Lager und Betrieb, stabil, abschließbar und mit Fachböden. |
| Universalschrank aus Metall oder Holz - egal, ob im Büro, Werkstatt oder dem Labor. |
| So lagern Sie Öl in Kanistern richtig, mit integrierter Auffangwanne. |
| Äußerst stabiler Schrank, um große, sperrige Güter zu lagern, mit einer Gesamttraglast bis zu 1.600 kg. |
| Dient zur Lagerung von Kleinteilen, in leitfähiger Ausführung. Einsatz von SMD-Boxen oder
Runddosen. |
| Stabile Schränke aus Stahl in unterschiedlichen Ausführungen z. B. feuergeschützt oder mit vollauszugsfähigen
Schubladen gibt es hier. |
| In diesem Schrank lagern Sie wassergefährdende Flüssigkeiten, mit Bodenauffangwanne und Sicherheitsschloss. |
| Der ideale Schrank zur Aufbewahrung von Kleidung, meist mit Kleiderstange, Hutboden und diversen Haken. |
| Mit Haken sowie Lochrückwand, daher ideal zur Aufbewahrung von Handwerkzeugen
oder als Werkbankaufsatz. |
| | |