Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Klappdeckel,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405021-0003
405021-0003
Artikel-Nr.:
     711-405021-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-611
EAN/GTIN:
     4055479661845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405021-0001 enzianblau RAL 5010
  • 405021-0002 lichtblau RAL 5012
  • 405021-0003 resedagrün RAL 6011
  • 405021-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Korpus:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Pult, Schrankpult, Werkstattpult
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,32*
€ 313,49*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,77*
€ 360,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 363,05*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 432,44*
€ 511,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 251,63*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 253,23*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 270,33*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 253,49*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,92*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,34*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 294,62*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 291,83*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 293,75*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 292,08*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 293,29*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 431,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.