Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018
Artikel-Nr.:
     261-SF0270-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-118
EAN/GTIN:
     4055479911506
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Massiver Stehpult offen, HxBxT 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0270-1018

Massiver Stehpult offen
HxBxT 1200 x 700 x 600 mm
2 festen Ablageböden
Aufklappbarer Deckel aus geölter
Tischlerplatte mit Abrollkante vorne und hinten
Komplett in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Lackiert
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Schranktyp:
Stehpult
Anzahl Böden:
2
Breite mm:
700
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Serienname:
Stehpult mit aufklappbarer Platte
Einsatzgebiet:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Ausstattung:
2 Fachböden, Klappbarer Deckel mit Abrollkante
Tischausführung:
Grundtisch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Offen
Farbe Korpus:
Zinkgelb RAL 1018
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Farbe:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: stehpult pavoy, redner pult, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 265,16*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 265,65*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 288,12*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 271,33*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 269,28*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 324,63*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 329,36*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 328,10*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 268,32*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 329,36*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 330,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.