Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Klappdeckel,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405021-0004
405021-0004
Artikel-Nr.:
     711-405021-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405021-0001 enzianblau RAL 5010
  • 405021-0002 lichtblau RAL 5012
  • 405021-0003 resedagrün RAL 6011
  • 405021-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Pult, Schrankpult, Werkstattpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 251,42*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,05*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.