Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank,RAL7035,HxBxT 1000x500x500mm,2xStahlboden,1 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404843
404843
Artikel-Nr.:
     711-404843
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     87210-00+8721-713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Beistellschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x70 mm
  • Traglast je Schublade 25 kg
  • Schubladen auf Gleitführung
  • Ausstattung: Ablagefläche mit Abrollrand
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 1-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Wand- und Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Thekenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x70 mm
Schubladentraglast:
25 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
1-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
Gleitführung
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
Ablagefläche mit Abrollrand
Gewicht:
30.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Wand- und Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Thekenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,83*
€ 525,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8750-00
ab € 35,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.