Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1800x600x500mm,4xStahlboden,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404487-0036
404487-0036
404487-0036
404487-0036
Artikel-Nr.:
     711-404487-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48222-20B-404487-0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404487-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404487-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404487-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404487-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404487-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404487-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404487-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404487-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404487-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404487-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404487-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404487-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404487-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404487-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404487-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404487-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49.2 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,89*
€ 885,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,56*
€ 877,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,72*
€ 867,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,70*
€ 839,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,55*
€ 774,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.