Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeboden,f. Etagenwagen,LxB 1320x535mm,m. Abrollrand,MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400758
400758
Artikel-Nr.:
     711-400758
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-540.202
EAN/GTIN:
     4035694006270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Einhängeboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1320 x 535 mm
  • mit Abrollrand
  • aus MDF

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einhängeboden
Länge:
1320 mm
Breite:
535 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand
Material Boden:
MDF
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, cordes etagenwagen, etagenwagen, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Etagenboden
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,57*
€ 79,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 83,92*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,35*
€ 84,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,66*
€ 84,61*
Lager 711
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 152,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016867
ab € 323,52*
Ähnlich
Cordes
00016869
ab € 400,29*
Ähnlich
Cordes
00016864
ab € 353,66*
Ähnlich
Cordes
00016868
ab € 370,15*
Ähnlich
Cordes
00016870
ab € 445,48*
Ähnlich
Cordes
00016871
ab € 353,67*
Ähnlich
Cordes
00016872
ab € 404,86*
Ähnlich
Cordes
00016875
ab € 387,78*
Ähnlich
Cordes
00016876
ab € 436,52*
Ähnlich
Cordes
00016878
ab € 531,14*
Ähnlich
Cordes
00016879
ab € 387,61*
Ähnlich
Cordes
00016883
ab € 458,42*
Ähnlich
Cordes
00016885
ab € 544,78*
Ähnlich
Cordes
00016880
ab € 451,30*
Ähnlich
Cordes
00016884
ab € 499,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.