Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
353805
353805
Artikel-Nr.:
     711-353805
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4017976015132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 270 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), 500 mm hoch
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Gitterwagen, Stirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
600 kg
Ladehöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
Höhe Aufbauten:
500 mm
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 221,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 221,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 222,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 222,92*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 355,14*
€ 402,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,45*
€ 471,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,88*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.