Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 1150mm,einseitig,5 Stufen,m. Gummibelag,Alu,Sicherheitsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331857
331857
331857
Artikel-Nr.:
     711-331857
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     510/B
EAN/GTIN:
     4260270955110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 360 x 230 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Stufen mit Gummibelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • aus Aluminium
  • mit Ablageschale und Eimerhaken
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • Sicherheitsbügel 710 mm hoch
  • geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
  • Gewicht 16 kg
  • gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptreppe, Klapptritt, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Treppe, Stufenstehleiter, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1150 mm
Breite Podest:
360 mm
Tiefe Podest:
230 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Gummibelag
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Sicherheitsbügel:
710 mm
Ablageschale:
ja
Unterbau:
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Treppe, Stufenstehpodest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,74*
€ 382,34*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 323,38*
€ 382,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 442,41*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 494,44*
€ 580,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,48*
€ 668,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 22,88*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.